{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 212 B | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 | 51 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163000 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252838 | |
Producentnummer | 163000 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 4,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
139,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
354,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
653,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 63 mm |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 133 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Morsekonus |
Skærlængde Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 23 mm |