{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 33 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftfirkant □ | 1,6 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 2 | |
EAN/GTIN | 4045197937100 | |
Producentnummer | 160150 2 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |