{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 47 mm | |
Udhængslængde L1 | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 4,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937179 | |
Producentnummer | 160150 5,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Håndrival H7 5,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
198,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 57 | 55 |
Samlet længde L | 93 | 93 |
Nominel ⌀ DC | 5,5 | 5,5 |
Skærlængde Lc | 47 | 26 |
Skæremateriale | HSS | HM K10 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |