Håndrival H7 30 mm

Art.-nr.: 160150 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 30 mm
Tolerance H7
Skæremateriale HSS
Norm DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 124 mm
Udhængslængde L1 150 mm
Samlet længde L 247 mm
Antal skær Z 10
Skaftfirkant □ 22,4 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160150 30
EAN/GTIN 4045197937391

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med venstrespiral 7 – 8° og lang skærfas over 1/5 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde boringer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Anvendelse:

Til gennemgående boringer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte boringer.

Bemærk:

Manuelle rivaler færdigslebne til pasning ud fra dine oplysninger kan bestilles med nr. 160200.
Passende vindejern, se nr. 148350; 148200; 148410 og forlængere nr.149400.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven