{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 35 mm | |
Udhængslængde L1 | 45 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 2,8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937131 | |
Producentnummer | 160150 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival H7 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
202,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
492,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
653,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 4 | 4 |
Udhængslængde L1 | 45 | 40 | 40 |
Farvering | uden | grøn | grøn |
Norm | DIN 206 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 35 | 20 | 20 |
Tolerance | H7 | H7 | H7 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |