{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 62 mm | |
Udhængslængde L1 | 77 mm | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 7,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 9 | |
EAN/GTIN | 4045197937230 | |
Producentnummer | 160150 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Håndrival H7 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
232,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
938,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 124 | 125 |
Nominel ⌀ DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skæremateriale | HSS | HM K10 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |