{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 81 mm | |
Udhængslængde L1 | 101 mm | |
Samlet længde L | 163 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftfirkant □ | 11,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 14 | |
EAN/GTIN | 4045197937285 | |
Producentnummer | 160150 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Number of cutting edges Z | 8 | 6 |
Overhang L1 | 101 | 109 |
Colour ring | uden | without |
Overall length L | 163 | 160 |
Flute length Lc | 81 | 47 |
Tolerance | H7 | H7 |
Type of product | Phillips-bit | Phillips bit |