{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 58 mm | |
Udhængslængde L1 | 72 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 6,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 8 | |
EAN/GTIN | 4045197937216 | |
Producentnummer | 160150 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Håndrival H7 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.598 styk på lager
202,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1.154,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 72 | 60 |
Farvering | uden | grøn |
Nominel ⌀ DC | 8 | 8 |
Skærlængde Lc | 58 | 16 |
Skæremateriale | HSS | HM |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |