{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 93 mm | |
Udhængslængde L1 | 113 mm | |
Samlet længde L | 188 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftfirkant □ | 14 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 19 | |
EAN/GTIN | 4045197940902 | |
Producentnummer | 160150 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Håndrival H7 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
591,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.935,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Farvering | uden | grøn |
Nominel ⌀ DC | 19 | 19 |
Skærlængde Lc | 93 | 25 |
Skæremateriale | HSS | HM |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |