{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 58 mm | |
Udhængslængde L1 | 72 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 6,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197937223 | |
Producentnummer | 160150 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Håndrival H7 8,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
216,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
458,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 72 | 80 |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 115 | 117 |
Norm | DIN 206 B | DIN 212 B |
Skærlængde Lc | 58 | 33 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |