{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 54 mm | |
Udhængslængde L1 | 68 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 5,6 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197937209 | |
Producentnummer | 160150 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Håndrival H7 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager
194,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Samlet længde L | 107 | 109 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skærlængde Lc | 54 | 31 |
Skæremateriale | HSS | HM K10 |
Tolerance | H7 | H7 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |