{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 76 mm | |
Udhængslængde L1 | 96 mm | |
Samlet længde L | 152 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 10 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 12 | |
EAN/GTIN | 4045197937261 | |
Producentnummer | 160150 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Håndrival H7 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
741 styk på lager
300,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 96 | 71 |
Farvering | uden | grøn |
Samlet længde L | 152 | 120 |
Norm | DIN 206 B | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 76 | 20 |
Tolerance | H7 | H7 |