{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 20 mm | |
Udhængslængde L1 | 71 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,7 mm/o | |
anbefalet bore-⌀ i stål < 1100 N/mm2 | 11,8 mm | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164362 12 | |
EAN/GTIN | 4045197363800 | |
Producentnummer | 164362 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-rivaler HPC gennemgangshul 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
741 styk på lager
300,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 71 | 96 |
Farvering | grøn | uden |
Samlet længde L | 120 | 152 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 20 | 76 |
Tolerance | H7 | H7 |