{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 97 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 1,1 mm/o | |
anbefalet bore-⌀ i stål < 1100 N/mm2 | 17,8 mm | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164362 18 | |
EAN/GTIN | 4045197445896 | |
Producentnummer | 164362 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-rivaler HPC gennemgangshul 18 mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
2.935,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
601,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 97 | 113 |
Samlet længde L | 150 | 188 |
Nominel ⌀ DC | 18 | 18 |
Skærlængde Lc | 25 | 93 |
Skæremateriale | HM | HSS |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |