{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,99 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | 0 / 0,004 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
anbefalet bore-⌀ i stål < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164362 5,99 | |
EAN/GTIN | 4045197363176 | |
Producentnummer | 164362 5,99 |