{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 81 mm | |
Udhængslængde L1 | 101 mm | |
Samlet længde L | 163 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftfirkant □ | 11,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160150 15 | |
EAN/GTIN | 4045197937292 | |
Producentnummer | 160150 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Håndrival H7 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
504,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.016,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 6 |
Udhængslængde L1 | 101 | 111 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skæremateriale | HSS | HM K10 |
Tolerance | H7 | H7 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |