{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Udhængslængde L1 | 111 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164500 15 | |
EAN/GTIN | 4045197252135 | |
Producentnummer | 164500 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-maskinrival H7 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.016,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
504,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 8 |
Udhængslængde L1 | 111 | 101 |
Norm | DIN 8093 | DIN 206 B |
Skæremateriale | HM K10 | HSS |
Tolerance | H7 | H7 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |