{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 31 mm | |
Udhængslængde L1 | 68 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164500 7 | |
EAN/GTIN | 4045197252043 | |
Producentnummer | 164500 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-maskinrival H7 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager
194,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Samlet længde L | 109 | 107 |
Norm | DIN 8093 | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 31 | 54 |
Skæremateriale | HM K10 | HSS |
Tolerance | H7 | H7 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |