{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Skærlængde Lc | 58 mm | |
Udhængslængde L1 | 142 mm | |
Samlet længde L | 223 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 19 | |
EAN/GTIN | 4045197092458 | |
Producentnummer | 164180 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.023,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
494,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.143,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.124,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
617,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 223 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 223 mm |
Standard | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,2 mm/o |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |