{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 29 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 28,010 mm - 29,050 mm | |
Skærlængde Lc | 73 mm | |
Udhængslængde L1 | 181 mm | |
Samlet længde L | 281 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 29 | |
EAN/GTIN | 4045197092656 | |
Producentnummer | 164180 29 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Maskinrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 29mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.700,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.234,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 28,010 mm - 29,050 mm | 28,210 mm - 29,200 mm | 28,210 mm - 29,200 mm |
Samlet længde L | 281 mm | 180 mm | 180 mm |
Indvendig køling | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |