{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 35 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Skærlængde Lc | 142 mm | |
Udhængslængde L1 | 177 mm | |
Samlet længde L | 284 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftfirkant □ | 26 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 35 | |
EAN/GTIN | 4045197927545 | |
Producentnummer | 160200 35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 35mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.497,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.534,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.385,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.771,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.730,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Udhængslængde L1 | 177 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 175 mm |
Farvering | uden | uden | uden | grøn | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Skærlængde Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul | Ved gennemgangshul |