{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 10,601 mm - 11,100 mm | |
Skærlængde Lc | 71 mm | |
Udhængslængde L1 | 92 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 11 | |
EAN/GTIN | 4045197927033 | |
Producentnummer | 160200 11 |