Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 16mm

Art.-nr.: 160200 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 16 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 15,100 mm - 16,200 mm
Skærlængde Lc 87 mm
Udhængslængde L1 112 mm
Samlet længde L 175 mm
Antal skær Z 8
Skaftfirkant □ 12 mm
Farvering uden
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160200 16
EAN/GTIN 4045197927095
Producentnummer 160200 16

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med venstrespiral 7 − 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde boringer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.
Håndrivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Til gennemgående boringer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte boringer.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
517,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
517,69  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 112 mm 107 mm
Samlet længde L 175 mm 175 mm
Standard DIN 206 B DIN 206 B
Skærlængde Lc 87 mm 87 mm
Skæremateriale HSS HSS
Spiralvinkel 7-8 grader 7-8 grader
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul Ved gennemgangshul

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven