{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 6,101 mm - 6,700 mm | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Udhængslængde L1 | 65 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197926531 | |
Producentnummer | 160200 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 6,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
257,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
207,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Udhængslængde L1 | 65 mm | 60 mm |
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 50 mm | 50 mm |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 7-8 grader |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |