{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 21 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Skærlængde Lc | 100 mm | |
Udhængslængde L1 | 126 mm | |
Samlet længde L | 201 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 21 | |
EAN/GTIN | 4045197927231 | |
Producentnummer | 160200 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
724,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.139,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.121,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.922,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
6 309,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 126 mm | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | zelená | zelená |
Indvendig køling | nej | nej | nej | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Nominel ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | výrobní norma | výrobní norma |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips, bit | Phillips, bit |