{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 21 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 14,8 mm | |
Skærlængde Lc | 155 mm | |
Udhængslængde L1 | 172 mm | |
Samlet længde L | 271 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 21 | |
EAN/GTIN | 4045197089359 | |
Producentnummer | 162800 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.139,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.121,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.922,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
724,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm | 126 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | grøn | grøn | uden |
Indvendig køling | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej |
Nominel ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 208 B | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 206 B |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |