{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 12,2 mm | |
Skærlængde Lc | 145 mm | |
Udhængslængde L1 | 162 mm | |
Samlet længde L | 261 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 18 | |
EAN/GTIN | 4045197089328 | |
Producentnummer | 162800 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
981,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.452,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 261 mm | 188 mm |
Nominel ⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Standard | DIN 311 | DIN 859 |
Skærlængde Lc | 145 mm | 68 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |