{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 5,2 mm | |
Skærlængde Lc | 80 mm | |
Udhængslængde L1 | 90,5 mm | |
Samlet længde L | 156 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 7,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064365 | |
Producentnummer | 162800 7,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Nittehul-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC k11: 7,4mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
635,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 6 |
Udhængslængde L1 | 90,5 mm | 72 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Standard | DIN 311 | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 80 mm | 31 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |