{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 23 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 16,4 mm | |
Skærlængde Lc | 165 mm | |
Udhængslængde L1 | 182 mm | |
Samlet længde L | 281 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 23 | |
EAN/GTIN | 4045197089373 | |
Producentnummer | 162800 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nittehul-rival 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.286,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
797,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.899,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 182 | 160 | 160 | 125 | 115 | 135 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej |
Nominel ⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | ved bundhul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |