{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 5,9 mm | |
Skærlængde Lc | 85 mm | |
Udhængslængde L1 | 95,5 mm | |
Samlet længde L | 161 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064372 | |
Producentnummer | 162800 8,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nittehul-rival 8,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
635,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 161 | 117 |
Nominel ⌀ DC | 8,4 | 8,4 |
Norm | DIN 311 | Fabriksstandard |
Skaft | Morsekonus | DIN 1835 A med h6 |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |