{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 11,2 mm | |
Skærlængde Lc | 135 mm | |
Udhængslængde L1 | 149 mm | |
Samlet længde L | 229 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 16 | |
EAN/GTIN | 4045197089304 | |
Producentnummer | 162800 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nittehul-rival 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 149 | 105 |
Samlet længde L | 229 | 175 |
Nominel ⌀ DC | 16 | 16 |
Skærlængde Lc | 135 | 67 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |