{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 6,8 mm | |
Skærlængde Lc | 90 mm | |
Udhængslængde L1 | 100,5 mm | |
Samlet længde L | 166 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406064389 | |
Producentnummer | 162800 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nittehul-rival 9,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
635,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
280,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 100,5 | 79 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,5 | 9,5 |
Norm | DIN 311 | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 90 | 62 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |