{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | k11 | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀ på skærfasen | 9,8 mm | |
Skærlængde Lc | 115 mm | |
Udhængslængde L1 | 129 mm | |
Samlet længde L | 209 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162800 14 | |
EAN/GTIN | 4045197089281 | |
Producentnummer | 162800 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nittehul-rival 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
698,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 129 | 97 |
Samlet længde L | 209 | 163 |
Nominel ⌀ DC | 14 | 14 |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 25 | 7-8 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |