{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 61 mm | |
Udhængslængde L1 | 97 mm | |
Samlet længde L | 163 mm | |
Skaftfirkant □ | 11,2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 14 | |
EAN/GTIN | 4045197250698 | |
Producentnummer | 160500 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Justerbar håndrival 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
698,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 97 | 129 |
Samlet længde L | 163 | 209 |
Nominel ⌀ DC | 14 | 14 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 | 25 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |