{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 42 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 8 | |
EAN/GTIN | 4045197250643 | |
Producentnummer | 160500 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar håndrival 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
724,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
257,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 70 | 73 |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 115 | 115 |
Nominel ⌀ DC | 8 | 8 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |