{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 28 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 94 mm | |
Udhængslængde L1 | 149 mm | |
Samlet længde L | 247 mm | |
Skaftfirkant □ | 22,4 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 28 | |
EAN/GTIN | 4045197250803 | |
Producentnummer | 160500 28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Justerbar håndrival 28 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.518,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.287,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 149 | 212 | 119 |
Samlet længde L | 247 | 311 | 180 |
Nominel ⌀ DC | 28 | 28 | 28 |
Skærlængde Lc | 94 | 195 | 25 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |