{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 22 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 82 mm | |
Udhængslængde L1 | 129 mm | |
Samlet længde L | 215 mm | |
Skaftfirkant □ | 18 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 22 | |
EAN/GTIN | 4045197250766 | |
Producentnummer | 160500 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar håndrival, Nominel ⌀ DC: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 129 mm | 182 mm |
Nominel ⌀ DC | 22 mm | 22 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Skærlængde Lc | 82 mm | 165 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 25 grader |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |