{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 67 mm | |
Udhængslængde L1 | 105 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Skaftfirkant □ | 12,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 17 | |
EAN/GTIN | 4045197250728 | |
Producentnummer | 160500 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar håndrival, Nominel ⌀ DC: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.720,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
910,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 105 mm | 152 mm |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 175 mm | 251 mm |
Nominel ⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 25 grader |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |