{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 33 mm | |
Udhængslængde L1 | 59 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197250629 | |
Producentnummer | 160500 6 |