{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 56 mm | |
Udhængslængde L1 | 91 mm | |
Samlet længde L | 152 mm | |
Skaftfirkant □ | 10 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 12 | |
EAN/GTIN | 4045197250681 | |
Producentnummer | 160500 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar håndrival, Nominel ⌀ DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
890,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
680,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 91 mm | 119 mm |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 152 mm | 199 mm |
Skærlængde Lc | 56 mm | 105 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |