{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 85 mm | |
Udhængslængde L1 | 137 mm | |
Samlet længde L | 231 mm | |
Skaftfirkant □ | 20 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 24 | |
EAN/GTIN | 4045197250773 | |
Producentnummer | 160500 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar håndrival, Nominel ⌀ DC: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.011,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.392,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 137 mm | 197 mm |
Farvering | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 24 mm | 24 mm |
Skærlængde Lc | 85 mm | 180 mm |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 25 grader |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |