{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Udhængslængde L1 | 80 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197250667 | |
Producentnummer | 160500 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar håndrival 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
635,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 80 | 105,5 |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 133 | 171 |
Nominel ⌀ DC | 10 | 10 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |