{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 68 mm | |
Udhængslængde L1 | 112 mm | |
Samlet længde L | 188 mm | |
Skaftfirkant □ | 14 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 19 | |
EAN/GTIN | 4045197250742 | |
Producentnummer | 160500 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar håndrival 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.489,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.083,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Skærlængde Lc | 68 | 145 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 | 25 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |