{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 75 mm | |
Udhængslængde L1 | 119 mm | |
Samlet længde L | 201 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160500 20 | |
EAN/GTIN | 4045197250759 | |
Producentnummer | 160500 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Justerbar håndrival, Nominel ⌀ DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.527,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.098,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 119 mm | 172 mm |
Samlet længde L | 201 mm | 271 mm |
Nominel ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Skærlængde Lc | 75 mm | 155 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 25 grader |