{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 28 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 27,201 mm - 28,200 mm | |
Skærlængde Lc | 124 mm | |
Udhængslængde L1 | 155 mm | |
Samlet længde L | 247 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftfirkant □ | 22 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 28 | |
EAN/GTIN | 4045197927507 | |
Producentnummer | 160200 28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival konfigurerbar 28 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.000,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.595,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Skærlængde Lc | 124 | 71 | 71 | 124 |
Spiralvinkel | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |