{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 45 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Skærlængde Lc | 163 mm | |
Udhængslængde L1 | 203 mm | |
Samlet længde L | 326 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftfirkant □ | 35 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 45 | |
EAN/GTIN | 4045197927583 | |
Producentnummer | 160200 45 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 45mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
2.674,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.407,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
3.604,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 203 mm | 215 mm | 215 mm |
Samlet længde L | 326 mm | 336 mm | 336 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 163 mm | 83 mm | 83 mm |
Spiralvinkel | 7-8 grader | 7-8 grader | 7-8 grader |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |