{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 24,201 mm - 25,200 mm | |
Skærlængde Lc | 115 mm | |
Udhængslængde L1 | 145 mm | |
Samlet længde L | 231 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftfirkant □ | 20 mm | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 25 | |
EAN/GTIN | 4045197927279 | |
Producentnummer | 160200 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
838,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
850,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
6 798,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
3 107,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Farvering | uden | uden | uden | zelená | zelená | bez |
Nominel ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skærlængde Lc | 115 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | při průchozím otvoru | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |