Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 30mm

Art.-nr.: 160200 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 30 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grader
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 28,201 mm - 30,200 mm
Skærlængde Lc 124 mm
Udhængslængde L1 155 mm
Samlet længde L 247 mm
Antal skær Z 10
Skaftfirkant □ 22 mm
Farvering uden
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160200 30
EAN/GTIN 4045197927514
Producentnummer 160200 30

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med venstrespiral 7 − 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde boringer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.
Håndrivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Til gennemgående boringer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte boringer.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ D<sub>C</sub>: 30mm

Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 30mm

på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.139,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
1.053,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.670,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
1.290,47  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 10 10 10 10
Udhængslængde L1 155 mm 181 mm 181 mm 150 mm
Samlet længde L 247 mm 281 mm 281 mm 247 mm
Nominel ⌀ DC 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Standard DIN 206 B DIN 208 B DIN 208 B DIN 206 B
Skærlængde Lc 124 mm 73 mm 73 mm 124 mm
Spiralvinkel 7-8 grader 7-8 grader 7-8 grader 7-8 grader

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven