{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 40 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Skærlængde Lc | 152 mm | |
Udhængslængde L1 | 190 mm | |
Samlet længde L | 305 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftfirkant □ | 32 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 40 | |
EAN/GTIN | 4045197927576 | |
Producentnummer | 160200 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival konfigurerbar 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.821,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
3.151,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.076,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
3.611,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Samlet længde L | 305 | 329 | 329 | 200 | 305 | 374 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Fabriksstandard | DIN 206 B | DIN 311 |
Skærlængde Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 152 | 230 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |