{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 11,101 mm - 11,600 mm | |
Skærlængde Lc | 71 mm | |
Udhængslængde L1 | 92 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197927040 | |
Producentnummer | 160200 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival konfigurerbar 11,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
347,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
674,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
702,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.244,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
1.337,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
321,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 142 | 142 | 182 | 142 | 142 | 142 |
Norm | DIN 206 B | Fabriksstandard | DIN 208 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 71 | 41 | 44 | 41 | 41 | 41 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HM | HM | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |